• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Einstecktülle für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Stahl, Tülle LW 8

Artikel-Nr.: 141704
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
Artikelnummer 141704
EAN / GTIN 4047322569088
Herstellernummer 141704
L-Nummer L00970 135342
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einstecktülle für Schwenk- und Dreh-Sicherheitskupplungen NW 8, ISO 6150 C, Stahl, Tülle LW 8, max. 25 bar, Temperatur: -20°C bis 100°C.

Merkmal:

  • Länge: 63,0 mm
  • Anschluss: LW 8