Micrometro interno a 2 punti con estensioni 1000-4000 mm

Codice art.: 140-159
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
Denominazione originale prodotto 2-Punkt-Innenmessschraube mit Verlängerungen 1000-4000 mm
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Diametro tamburo graduato 21 mm
Con prolunga
Numero di prolunghe 7 pz.
Lunghezza prolunga 1.000 mm; 100 mm; 200 mm; 50 mm; 500 mm
Lettura, millimetro 0,01 mm
Tipo di prodotto micrometro per interni
Passo vite angolare 0,5 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Fissaggio / Leva di bloccaggio si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. analogica
Divisione tamburo di misurazione 1/100 mm
Superficie delle superfici di contatto Con riporto in metallo duro; temprate
Scostamento di misura E MPE +/-(7 + Anzahl Rohre + max. Messlänge/50) µm
Numero di micrometri 1 pz.
Lunghezza complessiva 1.170 mm
Larghezza complessiva 305 mm
Altezza complessiva 85 mm
Campo di misura min. 1.000 mm
Campo di misura max. 4.000 mm
Normativa DIN 863

Identificazione e classificazione

Codice articolo 140-159
EAN / GTIN 4946368018744
Codice del produttore 140-159
Numero-L L40010 822
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I micrometri interni con ampio campo di misura offrono i seguenti vantaggi: Ampio campo di misura fino a 5000 mm. Design con tubi di prolunga - campo di misura individuale. Sono disponibili superfici di misura in metallo duro, finemente lappate.

Proprietà:

  • Digitale/analogico: Analogico
  • Limite d’errore: +/-(7 + numero di tubi + lunghezza massima di misurazione/50) µm
  • Dimensioni: 1,17 X 0,305 X 0,085 M
  • Riga graduata: Tamburo e boccola della scala cromati satinati, ∅ 21 mm
  • Campo di misura: 1,000 - 4,000
  • Superfici di contatto: Metallo duro
  • Corsa supporto mobile: 50 mm
  • Mandrino di misura: Passo del mandrino 0,5 mm
  • Risoluzione: 0,01 mm
  • Errori in relazione al passo: 6 µm
  • Prolunghe: 7 (50, 100 (2 pezzi), 200, 500, 1000 mm (2 pezzi))
  • Pollici/Metriche: Metrico

Fornitura:

Incluso scatola, chiave, aste di prolunga (7 pezzi), vite di regolazione