{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | 2-Punkt-Innenmessschraube mit Verlängerungen 1000-4000 mm | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Måletromle-diameter | 21 mm | |
| Med forlænger | ja | |
| Antal forlængere | 7 stk. | |
| Længde, forlængelse | 1.000 mm; 100 mm; 200 mm; 50 mm; 500 mm | |
| Aflæsning, millimeter | 0,01 mm | |
| Produkttype | indvendig mikrometerskrue | |
| Spindelstigning | 0,5 mm | |
| Friktionsskralde | ja | |
| Fiksering / spændearm | ja | |
| Aflæsning af enhed | millimeter | |
| Måleteknik | analog | |
| Opdeling, måletromle | 1/100 mm | |
| Måleoverflader | Hærdet; forsynet med hårdmetal | |
| Måleafvigelse E MPE | +/-(7 + Anzahl Rohre + max. Messlänge/50) µm | |
| Antal mikrometerskruer | 1 stk. | |
| Længde i alt | 1.170 mm | |
| Bredde i alt | 305 mm | |
| Højde i alt | 85 mm | |
| Måleområde min. | 1.000 mm | |
| Måleområde maks. | 4.000 mm | |
| Standard | DIN 863 |
| Artikelnummer | 140-159 | |
| EAN/GTIN | 4946368018744 | |
| Producentnummer | 140-159 | |
| L-nummer | L40010 822 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |