2-punktowy mikrometr wewnętrzny z przedł

Nr art.: 140-159
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 2-Punkt-Innenmessschraube mit Verlängerungen 1000-4000 mm
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Średnica bębna pomiarowego 21 mm
Z przedłużką tak
Ilość przedłużek 7 szt.
Długość przedłużki 1 000 mm; 100 mm; 200 mm; 50 mm; 500 mm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Odchyłki pomiarowe E MPE +/-(7 + Anzahl Rohre + max. Messlänge/50) µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 1 170 mm
Szerokość łącznie 305 mm
Wysokość całkowita 85 mm
Min. zakres pomiarowy 1 000 mm
Maks. zakres pomiarowy 4 000 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 140-159
EAN / GTIN 4946368018744
Numer producenta 140-159
Numer L L40010 822
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometry wewnętrzne o szerokim zakresie pomiarowym zapewniają następujące korzyści: Szeroki zakres pomiarowy do 5000 mm. Wersja z rurkami przedłużającymi – indywidualny zakres pomiarowy. Dostępne są powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, precyzyjnie wygładzone.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Granica błędu: +/-(7 + liczba rur + maks. długość pomiaru/50) µm
  • Rozmiar / Wymiar: 1,17 X 0,305 X 0,085 M
  • liniał: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 21 mm
  • Zakres pomiarowy: 1,000-4,000
  • Powierzchnie pomiarowe: z węglików spiekanych
  • zakres pomiaru: 50 mm
  • trzpień pomiarowy: Skok wrzeciona 0,5 mm
  • wartość podziałki skali: 0,01 mm
  • Błąd nachylenia: 6 µm
  • Przedłużki: 7 (50, 100 (2 szt.), 200, 500, 1000 mm (2 szt.))
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, spanner, extension rods (7 pcs.), micrometer head