Micrometru de interior în 2 puncte cu extensii 1000-4000 mm

Cod articol.: 140-159
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului 2-Punkt-Innenmessschraube mit Verlängerungen 1000-4000 mm
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Diametrului tamburului de măsurare 21 mm
Cu prelungitor ja
Număr de prelungitoare 7 buc.
Lungime extensie 1.000 mm; 100 mm; 200 mm; 50 mm; 500 mm
Citire, milimetru 0,01 mm
Tip produs micrometru de interior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură; călit
Abatere de măsurare E MPE +/-(7 + Anzahl Rohre + max. Messlänge/50) µm
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 1.170 mm
Lăţime totală 305 mm
Înălţimea totală 85 mm
Domeniu de măsurare min. 1.000 mm
Domeniu de măsurare max 4.000 mm
Standard DIN 863

Identificare și clasificare

Cod articol 140-159
EAN / GTIN 4946368018744
Număr producător 140-159
L-Număr L40010 822
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Micrometrele interne cu domeniu de măsurare mare vă oferă următoarele avantaje: Domeniu de măsurare mare cu până la 5000 mm. Design cu tuburi de extensie - domeniu de măsurare individual. Sunt disponibile suprafețe de măsurare din metal dur, șlefuite fin.

Caracteristică:

  • Digital/analogic: Analogic
  • Eroare de toleranţă: +/-(7 + numărul de țevi + lungimea maximă de măsurare/50) µm
  • Mărime / Dimensiune: 1,17 X 0,305 X 0,085 M
  • Riglă: Tambur și manșon cromate mat, ∅ 21 mm
  • Domeniu de măsurare: 1,000 - 4,000
  • Suprafețe de măsurare: Carbură
  • Domeniu de măsurare: 50 mm
  • Ax de măsurare: Pasul fusului 0,5 mm
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,01 mm
  • Eroare de ascensiune: 6 µm
  • Prelungitoare: 7 (50, 100 (2 bucăți), 200, 500, 1000 mm (2 bucăți))
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Include cutie, chei, tije de prelungire (7 bucăți), șurub de calibrare pentru montare