Porakierrejyrsin 2×D M12

Tuote nro.: 139516 M12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M; M-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M12
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M; M-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Kierrenormi DIN 13
Varsi DIN 6535 HA, h6
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä
Upotusviisteen kulma 90 astetta
Kierteennousu 1,75 mm
Terän ⌀ DC 9,74 mm
Terän pituus lc 25,6 mm
Varren pituus Ls 45 mm
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 14 mm
Kaulan ⌀ D1 13,5 mm
Ohjelmointiarvo upotukselle L1 27,46 mm
Pistoleveys e1 1,75 mm
Syöttö fz alumiinivaloksessa 0,08 mm
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 2
Värirengas ilman
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Kierteen syvyys 24
Tuotetyyppi Sisäkierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139516 M12
EAN / GTIN 4062406393236

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
220
Alu > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus). Varrenpuoleinen upotusviiste 90°:n upotukseen. Suurihalkaisijaisen sydänosan, kahden kapean, geometrisestioptimoidun lastu-uran sekä erikoiskärjen ansiosta lastunmuodostus on hyvä ja lastuaminen vaatii vain vähän voimaa.
Sis. jäähdytysaineen syöttö.

Etu:

Poraus, upotus ja kierteen jyrsintä, kaikki samalla työkalulla!

Ohje:

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
Muoto HB: tilaa numerolla 139516 + 12900 HB.
Muoto HE: tilaa numerolla 139516 + 12900 HE.
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
    M-LH Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin