{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetméret | M12 | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Menetfajta | M; M-LH | |
| Profilszög | 60 fok | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Menet szabvány | DIN 13 | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Belső hűtés | igen | |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
| Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
| Menetemelkedés | 1,75 mm | |
| Vágóél ⌀ DC | 9,74 mm | |
| Élhossz lc | 25,6 mm | |
| Szárhossz Ls | 45 mm | |
| Teljes hossz L | 90 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 13,5 mm | |
| Programozási érték a süllyesztéshez L1 | 27,46 mm | |
| Beszúrási szélesség e1 | 1,75 mm | |
| Előtolás fz alu öntvényben | 0,08 mm | |
| Menetprofil | Teljes profil | |
| Szártűrés | h6 | |
| Forgácshornyok száma | 2 | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
| Menetmélység | 24 | |
| Termék fajtája | Fúró-menetmaró |
| Cikkszám | 139516 M12 | |
| EAN / GTIN | 4062406393236 | |
| Gyártó száma | 139516 M12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |