• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză pentru filetare 2×D, TiAlN, M: M12

Cod articol.: 139516 M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare la tipul de găurire Până la 2×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă
Pasul filetului 1,75 mm
Diametru tăiş Dc 9,74 mm
Lungime de tăiere Lc 26,18 mm
Lungimea totală L 90 mm
Diametrul cozii DS 14 mm
Lungimea tijei LS 45 mm
Lățime perforație e1 1,75 mm
Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01400115
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0140 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 14 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară 13,989 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Bohrgewinde-Fräser
Material tăiș Carbură
Diametru de degajare D1 13,5 mm
Diametru de găurire d 10,3 mm
Tip de filet M
Diametru nominal filet 12 mm
Unghi de ciobire spate 25 grad
Unghi greblă lateral 8 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Număr tăișuri efective (frontal) Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 25 grad
Pantă de rotație 25 mm
Unghiuri de profil 140 grad
Unghiul flancurilor 60 grad
Număr caneluri de pretensionare 2
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Utilizare la interior/exterior Interior
Profil complet da
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 45 mm
Lungime funcţională 90 mm
Greutate 150 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 13
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare prin filetare (FSB)
Inel colorat Fără
Tip produs Freză de filetat
Factor de corectare fz 0,08

Identificare și clasificare

Cod articol 139516 M12
EAN / GTIN 4062406393236
Număr producător 139516 M12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil corectat al filetului pentru frezarea precisă a filetului interior (aveţi în vedere o prindere stabilă). Treaptă încorporată pe tăiş pentru realizarea operaţiei de teşire la 90°. Diametrul mărit al vârfului întărit, două canale înguste cu geometrie optimizată şi un vârf special de găurire contribuie la formarea optimă a aşchiilor şi la o presiune de tăiere redusă.
Canal pentru răcire interioară.

Avantaj:

Diametrul mărit al vârfului întărit, două canale înguste cu geometrie optimizată şi un vârf special de găurire, contribuie la formarea optimă a aşchiilor şi la obţinerea unei presiuni de tăiere reduse.

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se va comanda cu codurile 139516 + 12900 HB.
Forma HE: se va comanda cu codurile 139516 + 12900 HE.