HOLEX Pro Form Tarozi de maşină-formare prin rulare fără canale de ungere 6HX, TiN, M: M8

Cod articol.: 139130 M8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E-PM
Strat de acoperire TiN
Filet D M8
Pasul filetului 1,25 mm
Valoare orientativă diametru gaură centrală 7,45 mm
Lungimea totală L 90 mm
Deschidere cheie pătrată □ 6,2 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Număr caneluri de pretensionare 5
Unghiul flancurilor 60 grad
Forma tăiere C
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Serie Pro Form
Denumirea producătorului HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00802105
Referinţă de prindere 0080
Lungimea tijei LS 71 mm
Diametru nominal filet, metric D 8 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 19 mm
Lungime tăiere 6,445 mm
Unghi de tăiere 9 grad
Număr de tăişuri 5
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grad
Până la adâncime (x diametru) 1,5; 1,5
Diametru gaură centrală 7,25 mm
Grupa de aşchiere P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 93,625 mm
Greutate 37 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 2174
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat verde
Tip produs Tarod fără spirală

Identificare și clasificare

Cod articol 139130 M8
EAN / GTIN 4069515003339
Număr producător 139130 M8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
27
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Ref. M1–M1,4 – clasă de toleranță: ISO 1X / 4HX.
HOLEX Pro Form: Tarod de mașină-formare prin rulare, de înaltă performanță pentru utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Tăiş HSS-E-PM, pentru rezistență maximă la uzură.
  • Strat optimizat HIPIMS TiN de ultimă generație.