HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten 6HX, TiN, M: M5

Artikel-Nr.: 139130 M5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde
M
Schneidstoff
HSS-E-PM
Beschichtung
TiN
Gewinde D
M5-6HX
Steigung Gewinde
0,8 mm
Durchmesser Kernloch (Richtwert)
4,65 mm
Länge gesamt L
72,235 mm
Vierkant-Schlüsselweite □
4,9 mm
Durchmesser Schaft DS
6 mm
Toleranzklasse Gewinde
ISO 2X 6HX
Verwendung Bohrungsart
Durchgangsloch; Grundloch
Anzahl Spannuten
4
Flankenwinkel
60 Grad
Anschnittform
C
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL00602105
Aufnahmeform
glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
6 mm
Aufnahmetoleranzklasse
h9
Länge Schaft LS
55 mm
Öl
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Serie
Pro Form
Herstellerbezeichnung
HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D
5 mm
Durchmesser Anschnitt
4,47 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc
15 mm
Länge Anschnitt
4,335 mm
Winkel Anschnitt
9 Grad
Anzahl Schneiden
4
Drallrichtung
neutral, gerade
Tiefe max. (x Durchmesser)
1,5; 1,5
Durchmesser Kernloch
4,65 mm
Schaft verstärkt
ja
Normlänge L
70 mm
Zerspanungsgruppe
M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
HSS-PM
Schnittstelle
Trennstelle 1
Gewicht
16 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Stahl
Norm
DIN 2174
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring
grün
Produktart
Gewindeformer
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139130 M5
EAN / GTIN 4069515003315
Herstellernummer 139130 M5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
27
Stahl < 750 N/mm²
P
25
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Gr. M1–M1,4 – Toleranzklasse: ISO 1X / 4HX.
HOLEX Pro Form: Leistungsstarker Gewindeformer für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für hohe Verschleißfestigkeit.
  • Optimierte HIPIMS TiN-Beschichtung der neuesten Generation.