• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Maschio a macchina filettatura sinistra HSS-E 6H, esecuzione vaporizzata, M: M10

Codice art.: 136180 M10
Sconto
57,66 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 mag 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL01002105
Modulo di attacco Una superficie di serraggio diritta senza battuta in piano (ad es. per punte a centro)
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0100 mm
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h9
Diametro codolo 10 mm
Lunghezza codolo 53,73 mm
Tipo di filettatura M
Diametro nominale filettatura metrica 10 mm
Filettatura M10
Passo della filettatura 1,5 mm
Classe di tolleranza filettatura 6H
Diametro imbocco 8,5 mm
Apertura chiave 8 mm
Lunghezza di taglio filettatura 16,29 mm
Lunghezza imbocco 3,75 mm
Angolo d’imbocco 15 grado
Numero taglienti 3
Direzione delle spire sinistro
Angolo di spoglia 38 grado
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Forma dell’imbocco C
Perni guida Senza perno di guida
Utilizzo per tipo di foro Foro cieco
Fino a profondità (diametro x) 3
Numero di scanalature per i trucioli 3
Diametro del foro centrale 8,5 mm
Angolo di filetto 60 grado
Apertura chiave quadrata 8 mm
Materiale da taglio HSS-E
Materiali da taglio, codice produttore HSS/E
Rivestimento Es. vaporizzata
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 100 mm
Lunghezza utile 30 mm
Lunghezza complessiva 100 mm
Peso 50 g
Direzione di taglio Tagliente sinistro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Normativa DIN 371
Tipi di lavorazione Filettatura interna (EGI)
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto Maschio a filettare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 136180 M10
EAN / GTIN 4045197078438
Codice del produttore 136180 M10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Tagliente sinistro. Con elica a sinistra robusta, per asportazione dei trucioli ottimale.