• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Maschio a macchina, non rivestito, UNF: 10-32

Codice art.: 133402 10-32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

UNF Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: UNF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Classe di tolleranza: 2B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto 10-32 UNF
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura UNF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 374
Classe di tolleranza 2B
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,794 mm
Filetti per pollice 32
⌀ Filettatura 4,83 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 3,5 mm
Quadro del codolo □ 2,7 mm
⌀ Preforo 4,1 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 14,49 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 133402 10-32
EAN / GTIN 4045197594754
Codice del produttore 133402 10-32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.

Uso:

Per filettatura americana a passo fine UNF ASME − B1.1.