{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť závitu | 10-32 UNF | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Druh závitu | UNF | |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
| Rezný materiál | HSS E | |
| Norma | DIN 374 | |
| Tolerančná trieda | 2B | |
| Forma nábehu | B | |
| Stopka | Valcová stopka s h9 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
| Smer rezania | pravé | |
| Stúpanie závitov | 0,794 mm | |
| Chodov na palec | 32 | |
| ⌀ závitu | 4,83 mm | |
| Celková dĺžka L | 70 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
| ⌀ stopka štvorhranu | 2,7 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 4,1 mm | |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
| Počet napínacích drážok | 3 | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Počet rezných hrán Z | 3 | |
| Hĺbka závitu | 14,49 mm | |
| Druh produktu | Závitník |
| Číslo položky | 133402 10-32 | |
| EAN/GTIN | 4045197594754 | |
| Číslo výrobcu | 133402 10-32 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |