• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Taraud machine, non revêtu, UNF: 10-32

Réf.: 133402 10-32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

UNF Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de filetage: UNF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 374
  • Classe de tolérance: 2B

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 10-32 UNF
Revêtement non revêtu
Type de filetage UNF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 374
Classe de tolérance 2B
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,794 mm
Filets au pouce 32
Filetage ⌀ 4,83 mm
Longueur totale L 70 mm
⌀ queue Ds 3,5 mm
Carré corps □ 2,7 mm
⌀ perçage 4,1 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 14,49 mm
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 133402 10-32
EAN / GTIN 4045197594754
Réf. fabricant 133402 10-32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec affûtage.

Utilisation:

Pour filetages à pas fin standard UNF ASME − B1.1.
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
Connectez-vous