• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Strojní závitník, bez povlaku, UNF: 10-32

Artiklové číslo: 133402 10-32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

UNF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: UNF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Toleranční třída: 2B

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu 10-32 UNF
Povlak bez povlaku
Druh závitu UNF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 374
Toleranční třída 2B
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,794 mm
Chodů na palec 32
Závit ⌀ 4,83 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 3,5 mm
Stopka 4hran □ 2,7 mm
⌀ otvoru pod závit 4,1 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 14,49 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133402 10-32
EAN / GTIN 4045197594754
Číslo výrobce 133402 10-32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.

Použití:

Pro jednotný jemný závit UNF ASME − B1.1