{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost navoja | 10-32 UNF | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Vrsta navoja | UNF | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Rezalni material | HSS E | |
| Standard | DIN 374 | |
| Kakovost | 2B | |
| Oblika prisekanega dela | B | |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
| Smer rezanja | desni | |
| Korak navoja | 0,794 mm | |
| Korakov na colo | 32 | |
| ⌀ navoja | 4,83 mm | |
| Celotna dolžina L | 70 mm | |
| ⌀ držala Ds | 3,5 mm | |
| 4-kotno držalo □ | 2,7 mm | |
| ⌀ osnovne izvrtine | 4,1 mm | |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
| Število vpenjalnih utorov | 3 | |
| Barvni prstan | brez | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Globine navoja | 14,49 mm | |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |
| Številka izdelka | 133402 10-32 | |
| EAN/GTIN | 4045197594754 | |
| Številka proizvajalca | 133402 10-32 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |