{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | Valigetta | |
| Diametro tamburo graduato | 18 mm | |
| Lettura, millimetro | 0,01 mm | |
| Tipo di prodotto | micrometro per interni | |
| Passo vite angolare | 0,5 mm | |
| Frizione ad alta sensibilità | si | |
| Fissaggio / Leva di bloccaggio | si | |
| Unità lettura | millimetro | |
| Metrologia | es. analogica | |
| Divisione tamburo di misurazione | 1/100 mm | |
| Superficie delle superfici di contatto | Con riporto in metallo duro | |
| Numero di micrometri | 10 pz. | |
| Campo di misura min. | 50 mm | |
| Campo di misura max. | 300 mm | |
| Normativa | DIN 863 |
| Codice articolo | 133-902 | |
| EAN / GTIN | 4946368018171 | |
| Codice del produttore | 133-902 | |
| Numero-L | L40010 2923 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |