Jeu de micromètres d'intérieur à 2 points 50-300 mm, (10 pcs.)

Réf.: 133-902
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage coffret/valise
Diamètre du tambour micrométrique 18 mm
Lecture, millimètre 0,01 mm
Type de produit micromètre d’intérieur
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté
Nombre de micromètres 10 pc.
Plage de mesure min 50 mm
Plage de mesure max. 300 mm
Norme DIN 863

Identification et classification

Référence article 133-902
EAN / GTIN 4946368018171
Réf. fabricant 133-902
Article hors catalogue L40010 2923
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Il s'agit d'un micromètre d'intérieur standard (set de boîtes) avec les caractéristiques suivantes : tige unique standard. Surfaces de mesure en métal dur.

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Taille / dimension: 0,346 X 0,211 X 0,045 M
  • Contenu Appareils n°: 133-143, 133-144, 133-145133-146
    133-147, 133-148, 133-149, 133-150,
    133-151, 133-152
  • Règles: Tambour et douille de l’échelle chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Plage de mesure: 50 - 300
  • Surfaces de mesure: Carbure rapporté
  • Méthode de mesure: 2 points
  • Broche de mesure: Avec serrage à vis (sauf 50-75 mm),
    Pas de vis 0,5 mm
  • Valeur de graduation: 0,01 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Boîte avec clé de réglage