Dvouřádkový vnitřní mikrometr v sadě 50-300 mm, (10 ks)

Artiklové číslo: 133-902
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
Měřicí technika analog
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133-902
EAN / GTIN 4946368018171
Číslo výrobce 133-902
L-číslo L40010 2923
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o standardní vnitřní mikrometr (krabicová sada) s následujícími vlastnostmi: Standardní jednoduchá tyč. Karbidové měřicí plochy.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Velikost / rozměr: 0,346 X 0,211 X 0,045 M
  • Obsah Zařízení č.: 133-143, 133-144, 133-145133-146
    133-147, 133-148, 133-149, 133-150,
    133-151, 133-152
  • měřítko: Střídačový buben a objímka s matným chromovým povrchem, ∅ 18 mm
  • Rozsah měření: 50 - 300
  • Měřicí plochy: Osazeno tvrdokovem
  • Metoda měření: 2 body
  • Měřicí vřeteno: Se svěrkou vřetena (kromě 50–75 mm),
    Stoupání vřetena 0,5 mm
  • Dělení stupnice: 0,01 mm
  • Palcová/metrická: Metrické