{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | serviete | |
| Diametrului tamburului de măsurare | 18 mm | |
| Citire, milimetru | 0,01 mm | |
| Tip produs | micrometru de interior | |
| Pasul tijei | 0,5 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Blocare / levier de strângere | da | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Diviziune tambur de măsurare | 1/100 mm | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | Armat cu carbură | |
| Număr de micrometre | 10 buc. | |
| Domeniu de măsurare min. | 50 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 300 mm | |
| Standard | DIN 863 |
| Cod articol | 133-902 | |
| EAN / GTIN | 4946368018171 | |
| Număr producător | 133-902 | |
| L-Număr | L40010 2923 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |