Calibro tascabile digitale senza dati salida, calibro di profondità tondo 150mm

Codice art.: 1320416
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 1320416
EAN / GTIN 4029713018962
Codice del produttore 1320416
Numero-L L40510 2055
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Sistema di misurazione induttivo, resistente all'umidità e al sudore
  • Acciaio inossidabile
  • Display LCD da 11 mm senza uscita dati, 7,5 mm con uscita dati
  • ISO 13385
  • Vite di bloccaggio
  • Punti trasversali interni
  • Misurazione a quattro vie con intervalli di misurazione 150 e 200 mm
  • Misurazione a tre vie con campo di misura 300 mm

Descrizione:

Calibro tascabile DIGI-MET 150 mm in acciaio inossidabile, precisione secondo DIN 862, con vite di bloccaggio, con display LCD a punti incrociati 11mm, lettura 0,01mm / .0005 pollici, calibro di profondità rotondo, senza uscita dati. Elettronica QuickStart, funzione QuickLock, impostazione dello zero in qualsiasi punto, cambio mm/pollici.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Calibro di profondità: rund
  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 150
  • Limite di errore (mm): 0,03 mm
  • Limite di errore (µm): 30 µm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 40 mm

Norma:

ISO 13385