Prevedenie:
- Indukční měřicí systém, odolnost vůči vlhkosti a potu
- na stránku s tématem
- LCD displej 11 mm bez datového výstupu, 7,5 mm s datovým výstupem
- ISO 13385
- Zajišťovací šroub
- Uvnitř křížových bodů
- Čtyřcestné měření s měřicími rozsahy 150 a 200 mm
- Třícestné měření s měřicím rozsahem 300 mm
Popis:
Kapesní měřidlo DIGI-MET 150 mm z nerezové oceli, přesnost podle DIN 862, s aretačním šroubem, s křížovým LCD displejem 11 mm, čtení 0,01 mm / 0,0005 palce, kruhový hloubkoměr, bez datového výstupu. Elektronika QuickStart, funkce QuickLock, nastavení nuly v libovolném bodě, přepínání mm/palec.
Charakteristika:
- Materiál: na stránku s tématem
- Hloubkoměr: rund
- Čtení: 0,01 mm
- Rozsah měření (mm): 0–150
- Mez chyby (mm): 0,03 mm
- Mez chyby (µm): 30 µm
- Měření délky čelistí (mm): 40 mm
Norma:
ISO 13385