• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Pied à coulisse de poche digital, sans sortie de données, jauge de profondeur cylindrique, capacité 150 mm

Réf.: 1320416
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
Référence article 1320416
EAN / GTIN 4029713018962
Réf. fabricant 1320416
Article hors catalogue L40510 2055
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Système de mesure inductif, résistant à l'humidité et à la transpiration
  • Acier inoxydable
  • Affichage LCD 11 mm sans sortie de données, 7,5 mm avec sortie de données
  • ISO 13385
  • Vis de blocage
  • Points de croisement intérieurs
  • Mesure à quatre voies avec plages de mesure de 150 et 200 mm
  • Mesure à trois voies avec plage de mesure 300 mm

Description:

Pied à coulisse de poche DIGI-MET 150 mm en acier inoxydable, précision conforme à la norme DIN 862, avec vis de blocage, avec points transversaux, affichage LCD 11mm, lecture 0,01mm / .0005 pouce, jauge de profondeur ronde, sans sortie de données. Electronique QuickStart, fonction QuickLock, mise à zéro en tout point, commutation mm/pouce.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Jauge de profondeur : rund
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 150
  • Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 30 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm

Norme:

ISO 13385