• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Taschenmessschieber, o. Datenausg., rundes Tfm, 150 mm

Artikel-Nr.: 1320416
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
Artikelnummer 1320416
EAN / GTIN 4029713018962
Herstellernummer 1320416
L-Nummer L40510 2055
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Induktives Messsystem, feucht- und schweißfest
  • Edelstahl
  • LCD-Anzeige 11 mm ohne Datenausgang, 7,5 mm mit Datenausgang
  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • Innerhalb von Querpunkten
  • 4-Wege-Messung mit Messbereichen 150 und 200 mm
  • 3-Wege-Messung mit Messbereich 300 mm

Beschreibung:

DIGI-MET Taschenmessschieber 150 mm aus rostfreiem Stahl, Genauigkeit nach DIN 862, mit Feststellschraube, mit Kreuzspitzen LCD-Anzeige 11mm, Ablesung 0,01mm / .0005 inch, rundes Tiefenmaß, ohne Datenausgang. QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, Nullpunktsetzung an jeder Stelle, mm/inch-Umschaltung.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Tiefenlehre: rund
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 150
  • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
  • Fehlergrenze (µm): 30 µm
  • Messbacken Länge (mm): 40 mm

Norm:

ISO 13385