• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Punta per fori profondi HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 40×D, TiAlN, ⌀ DC: 7mm

Codice art.: 123740 7
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio VHM
Rivestimento TiAlN
Classe di tolleranza ISO fg6
Diametro tagliente, min. Dc min. 7 mm
Lunghezza complessiva L 345 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 300 mm
Diametro del codolo DS 8 mm
Numero taglienti Z 2
Angolo, 1° livello 135 gradi
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì, con 40 bar
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Avanzamento f 0,12 mm/gir.
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00800115
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 8 mm
Classe di tolleranza attacco h6
Lunghezza codolo LS 36 mm
Esecuzione del codolo HA
Lubrorefrigerante sì
Denominazione originale prodotto VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D, TiAlN
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 30 gradi
Tipo di utensile di foratura Trapano a doppio smusso
Necessaria una punta pilota si
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); M (acciaio inox); P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore VHM TIALN
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza A 309 mm
Lunghezza utile L1 289,5 mm
Peso 103 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Collarino colorato verde
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Punte a inserti
Esecuzione (×D) 40×D
Profondità di foratura massima consigliata 289,5 mm
Avanzamento in acciaio < 900 N/mm2
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 123740 7
EAN / GTIN 4045197498205
Codice del produttore 123740 7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
75
Acciaio < 750 N/mm²
P
60
Acciaio < 900 N/mm²
P
60
Acciaio < 1100 N/mm²
P
60
Acciaio < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
65
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Scanalature elicoidali, con 4 biselli e canalini interni per LR. Punta per fori profondi ad alte prestazioni di nuova generazione per HPC. Con angolo di affilatura 135° e tolleranza del tagliente fg6 per la realizzazione ottimale di fori profondi. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Per l’impiego sicuro delle punte per fori profondi 40×D e 50×D è indispensabile un foro pilota su una profondità di foratura massima con la punta pilota n. art. 122736 e un foro copilota 20×D con la punta copilota n. art. 123691. L’esecuzione di un foro pilota aumenta la sicurezza dei processi.