• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca para taladros profundos HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 40×D, TiAlN, ⌀ DC: 7mm

Número de artículo: 123740 7
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
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Recubrimiento TiAlN
Clase de tolerancia ISO fg6
Diámetro del filo, mín. Dc min. 7 mm
Longitud total L 345 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 300 mm
Diámetro vástago DS 8 mm
Cantidad de cortes Z 2
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Refrigeración interior sí, con 40 bar
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Avance f 0,12 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00800115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 36 mm
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D, TiAlN
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Tipo de herramienta de perforación Broca de doble bisel
Broca piloto necesaria sí
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante VHM TIALN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 309 mm
Longitud útil L1 289,5 mm
Peso 103 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 40×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 289,5 mm
Avance en acero < 900 N/mm2
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 123740 7
EAN / GTIN 4045197498205
Número del fabricante 123740 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
75
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
60
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG (G)
K
65
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Ranurado en espiral, con 4 fajas guía y canales de refrigeración internos. Broca para taladros profundos de alto rendimiento de nueva generación en el ámbito de HPC. Con ángulo de punta de 135° y tolerancia de corte fg6 para realizar perfectamente una perforación de taladro profundo. Elevada precisión de alineación y concentricidad de la perforación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos 40×D y 50×D es absolutamente necesario hacer una perforación piloto a la profundidad de taladro máxima con broca piloto n.º 122736 y una co-perforación piloto 20×D con broca co-piloto n.º 123691.La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad del proceso.