• Tämän tuotteen hintaan on lisätty lisämaksu.

TKM-HPC-syväreikäporat, lieriövarsi DIN 6535 HA 40×D, TiAlN, ⌀ h10 DC: 7mm

Tuote nro.: 123740 7
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terämateriaali TKM
Pinnoite TiAlN
Toleranssiluokka ISO fg6
Terän halkaisija, min. Dc min. 7 mm
Kokonaispituus L 345 mm
Lastu-uran pituus Lc 300 mm
Varren halkaisija DS 8 mm
Terien lukumäärä Z 2
Kulma, 1. taso 135 astetta
Sisäjäähdytys kyllä, 40 baaria
Liitännän sijainti koneen puoli
Kiinnitystyyppi Lieriövarsi
Kiinnityksen muoto Standard
Kiinnitystapa metriset mitat
Kiinnityskoko, metrinen 0080 mm
Kiinnityksen toleranssiluokka h6
Varsimalli HA
Lastuamisneste kyllä
Valmistajamerkintä VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D
Konfiguroitava ei
Terän halkaisijan toleranssi toleranssiluokka ISO
Nousun suunta Oikea
Kierukkakulma min. 30 astetta
Poraustyökalun tyyppi moniviistepora
Ohjauspora välttämätön kyllä
Terämateriaali, valmistajan nimitys VHM TiAlN
Liitäntä liitäntäkohta 1
Ulkonema A 309 mm
Hyötypituus L1 289,5 mm
Paino 103 g
Leikkaussuunta oikealeikkuinen
Standardi Werksnorm
Työstömenetelmä poraus umpimateriaaliin (BVB)
Värirengas vihreä
Lastuamisstrategia HPC
Tuotetyyppi lyhytreikäpora
Malli (×D) 40×D
Suositeltu suurin poraussyvyys 289,5 mm
Sisältö yksittäisosa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 123740 7
EAN / GTIN 4045197498205
Valmistajan numero 123740 7
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
75
Teräs < 750 N/mm²
P
60
Teräs < 900 N/mm²
P
60
Teräs < 1100 N/mm²
P
60
Teräs < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
65
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kierreuritettu, 4 ohjausviistettä ja sisäiset jäähdytyskanavat. Uuden sukupolven tehosyväreikäpora HPC-käyttöön. Kärkikulma 135° ja työstötoleranssi fg6 optimaalisia syväporausreikiä varten. Hyvä kohdistustarkkuus ja porareiän tarkka pyöreä muoto.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Syväreikäporien 40×D ja 50×D prosessivarman käytön kannalta on ehdottoman tärkeää tehdä ohjausreikä maksimaaliseen poraussyvyyteen ohjausporalla nro 122736 ja lisäohjausreikä 20×D ohjausporalla nro 123691.Ohjausreiän tekeminen parantaa prosessivarmuutta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin