• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Punta per fori profondi HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 40×D, TiAlN, ⌀ DC: 8,5mm

Codice art.: 123740 8,5
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio VHM
Rivestimento TiAlN
Classe di tolleranza ISO fg6
Diametro tagliente, min. Dc min. 8,5 mm
Lunghezza complessiva L 430 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 380 mm
Diametro codolo DS 10 mm
Numero taglienti Z 2
Angolo, 1° livello 135 grado
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì, con 40 bar
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0100 mm
Classe di tolleranza attacco h6
Esecuzione del codolo HA
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 30 grado
Tipo di utensile di foratura Trapano a smusso
Necessaria una punta pilota si
Materiali da taglio, codice produttore VHM TiAlN
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza A 390 mm
Lunghezza utile L1 367,3 mm
Peso 189 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Collarino colorato verde
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Punte a inserti
Esecuzione (×D) 40×D
Profondità di foratura massima consigliata 367,3 mm
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 123740 8,5
EAN / GTIN 4045197498243
Codice del produttore 123740 8,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
75
Acciaio < 750 N/mm²
P
60
Acciaio < 900 N/mm²
P
60
Acciaio < 1100 N/mm²
P
60
Acciaio < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
65
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Scanalature elicoidali, con 4 biselli e canalini interni per LR. Punta per fori profondi ad alte prestazioni di nuova generazione per HPC. Con angolo di affilatura 135° e tolleranza del tagliente fg6 per la realizzazione ottimale di fori profondi. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Per l’impiego sicuro delle punte per fori profondi 40×D e 50×D è indispensabile un foro pilota su una profondità di foratura massima con la punta pilota n. art. 122736 e un foro copilota 20×D con la punta copilota n. art. 123691. L’esecuzione di un foro pilota aumenta la sicurezza dei processi.