• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Punta per fori profondi HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 40×D, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

Codice art.: 123740 6
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio
VHM
Rivestimento
TiAlN
Classe di tolleranza ISO
fg6
Diametro tagliente, min. Dc min.
6 mm
Lunghezza complessiva L
305 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc
260 mm
Diametro del codolo DS
6 mm
Numero taglienti Z
2
Angolo, 1° livello
135 gradi
Passaggio interno del lubrorefrigerante
sì, con 40 bar
Ingresso del lubrorefrigerante
con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Avanzamento f
0,1 mm/gir.
A umido max.
idonea
Posizione delle interfacce
Lato macchina
Tipo di attacco
Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco
ZYL00600115
Modulo di attacco
Codolo liscio
Versione attacco
sistema metrico
Dimensione attacco, metrica
6 mm
Classe di tolleranza attacco
h6
Lunghezza codolo LS
36 mm
Esecuzione del codolo
HA
Lubrorefrigerante
sì
Denominazione originale prodotto
VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D, TiAlN
Configurabile
no
Tolleranza del diametro tagliente
Classe di tolleranza ISO
Direzione delle spire
destra
Angolo di spirale, min.
30 gradi
Tipo di utensile di foratura
Trapano a doppio smusso
Necessaria una punta pilota
si
Gruppo di truciolabilità
K (ghisa); M (acciaio inox); P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore
VHM TIALN
Interfaccia
Attacco 1
Sporgenza A
269 mm
Lunghezza utile L1
251 mm
Peso
64 g
Direzione di taglio
Tagliente destro
Esecuzione utensile
Metallo duro integrale
Normativa
Werksnorm
Tipi di lavorazione
Foratura dal pieno (BVB)
Collarino colorato
verde
Strategia di truciolatura
HPC
Tipo di prodotto
Punte a inserti
Esecuzione (×D)
40×D
Profondità di foratura massima consigliata
251 mm
Avanzamento in
acciaio < 900 N/mm2
Contenuto
parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 123740 6
EAN / GTIN 4045197498175
Codice del produttore 123740 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
75
Acciaio < 750 N/mm²
P
60
Acciaio < 900 N/mm²
P
60
Acciaio < 1100 N/mm²
P
60
Acciaio < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
65
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Scanalature elicoidali, con 4 biselli e canalini interni per LR. Punta per fori profondi ad alte prestazioni di nuova generazione per HPC. Con angolo di affilatura 135° e tolleranza del tagliente fg6 per la realizzazione ottimale di fori profondi. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Per l’impiego sicuro delle punte per fori profondi 40×D e 50×D è indispensabile un foro pilota su una profondità di foratura massima con la punta pilota n. art. 122736 e un foro copilota 20×D con la punta copilota n. art. 123691. L’esecuzione di un foro pilota aumenta la sicurezza dei processi.