{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale |
HM
|
|
| belægning |
TiAlN
|
|
| Toleranceklasse ISO |
fg6
|
|
| Skærediameter, min. Dc min. |
6 mm
|
|
| Længde i alt L |
305 mm
|
|
| Spånnotlængde Lc |
260 mm
|
|
| Diameter, skaft DS |
6 mm
|
|
| Antal skær Z |
2
|
|
| Vinkel, 1. trin |
135 grader
|
|
| Indvendig køling |
ja, med 40 bar
|
|
| Kølevæskeindgang |
med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
|
|
| Tilspænding f |
0,1 mm/o
|
|
| Våd, maksimal |
egnet
|
|
| Grænseflade, placering |
på maskinsiden
|
|
| Holdertype |
Cylinderskaft
|
|
| Kodning af adskillelsespunkt |
ZYL00600115
|
|
| Holderform |
glat skaft
|
|
| Holderdesign |
metrisk
|
|
| Holderstørrelse, metrisk |
6 mm
|
|
| Holdertoleranceklasse |
h6
|
|
| Længde, skaft LS |
36 mm
|
|
| skaftudførelse |
HA
|
|
| Kølesmøremiddel |
ja
|
|
| Producentbetegnelse |
VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D, TiAlN
|
|
| Konfigurerbar |
nej
|
|
| Tolerance for skærediameter |
toleranceklasse ISO
|
|
| Snoningsretning |
højre
|
|
| Spiralvinkel, min. |
30 grader
|
|
| Type af boreværktøj |
bor med dobbelt affasning
|
|
| Pilotbor nødvendigt |
ja
|
|
| spåntagningsgruppe |
K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
|
|
| skærestof, producentbetegnelse |
VHM TIALN
|
|
| Grænseflade |
skillepunkt 1
|
|
| Længde på udhæng A |
269 mm
|
|
| Nyttelængde L1 |
251 mm
|
|
| Vægt |
64 g
|
|
| Skæreretning |
højreskærende
|
|
| Værktøjsdesign |
massiv hårdmetal
|
|
| Standard |
Werksnorm
|
|
| Bearbejdningsprocesser |
boring ind i det faste materiale (BVB)
|
|
| Farvering |
grøn
|
|
| Spåntagningsstrategi |
HPC
|
|
| Produkttype |
korthulsbor
|
|
| Udførelse (×D) |
40×D
|
|
| Anbefalet maksimal boredybde |
251 mm
|
|
| Tilspænding i |
stål < 900 N/mm2
|
|
| Indhold |
enkelt del
|
| Artikelnummer | 123740 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197498175 | |
| Producentnummer | 123740 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |