{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Terämateriaali | TKM | |
| Pinnoite | TiAlN | |
| Toleranssiluokka ISO | fg6 | |
| Terän halkaisija, min. Dc min. | 6 mm | |
| Kokonaispituus L | 305 mm | |
| Lastu-uran pituus Lc | 260 mm | |
| Varren halkaisija DS | 6 mm | |
| Terien lukumäärä Z | 2 | |
| Kulma, 1. taso | 135 astetta | |
| Sisäjäähdytys | kyllä, 40 baaria | |
| Lastuamisnesteen sisäänmeno | lastuamisnesteen sisäänmeno, aksiaalinen keskitetty | |
| Syöttö f | 0,1 mm/kierr. | |
| Märkä enintään | soveltuu | |
| Liitännän sijainti | koneen puoli | |
| Kiinnitystyyppi | Lieriövarsi | |
| Liitäntäkohdan koodi | ZYL00600115 | |
| Kiinnityksen muoto | sileä varsi | |
| Kiinnitystapa | metriset mitat | |
| Kiinnityskoko, metrinen | 6 mm | |
| Kiinnityksen toleranssiluokka | h6 | |
| Varren pituus LS | 36 mm | |
| Varsimalli | HA | |
| Lastuamisneste | kyllä | |
| Valmistajamerkintä | VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D, TiAlN | |
| Konfiguroitava | ei | |
| Terän halkaisijan toleranssi | toleranssiluokka ISO | |
| Nousun suunta | Oikea | |
| Kierukkakulma min. | 30 astetta | |
| Poraustyökalun tyyppi | kaksoisviistepora | |
| Ohjauspora välttämätön | kyllä | |
| Lastuamisryhmä | K (valurauta); M (ruostumaton teräs); P (teräs) | |
| Terämateriaali, valmistajan nimitys | VHM TIALN | |
| Liitäntä | liitäntäkohta 1 | |
| Ulkonema A | 269 mm | |
| Hyötypituus L1 | 251 mm | |
| Paino | 64 g | |
| Leikkaussuunta | oikealeikkuinen | |
| Työkalun malli | täyskovametalli | |
| Standardi | Werksnorm | |
| Työstömenetelmä | poraus umpimateriaaliin (BVB) | |
| Värirengas | vihreä | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Tuotetyyppi | lyhytreikäpora | |
| Malli (×D) | 40×D | |
| Suositeltu suurin poraussyvyys | 251 mm | |
| Syöttö | teräs < 900 N/mm2 | |
| Sisältö | yksittäisosa |
| Tuotekoodi | 123740 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197498175 | |
| Valmistajan numero | 123740 6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |