Fresa circolare PolyMILL P16 d h6 12HB L1=36

Codice art.: 123580
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
Codice articolo 123580
EAN / GTIN 04255911732984
Codice del produttore 123580
Numero-L L10240 18
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Tipo PolyMILL P16, diametro gambo d h6 [mm] 12, forma gambo DIN1835/6535 HB (Weldon), dimensione PolyMILL P16, profondità di taglio S max [mm] 6,5, d1 [mm] 9, L [mm] 82,4, L1 [mm] 36, sedi delle placchette 1, versione del gambo HM, giraviti 111656, vite 143158, coppia di serraggio della vite [Nm] 1,1