Corpul de frezare circulară PolyMILL P16 d h6 12HB L1=36

Cod articol.: 123580
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 123580
EAN / GTIN 04255911732984
Număr producător 123580
L-Număr L10240 18
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Tip PolyMILL P16, diametru tijă d h6 [mm] 12, formă tijă DIN1835/6535 HB (Weldon), dimensiune PolyMILL P16, adâncime de canelare S max. [mm] 6,5, d1 [mm] 9, L [mm] 82,4, L1 [mm] 36, locașuri plăci 1, execuție tijă HM, șurubelniță 111656, șurub 143158, cuplu de strângere șurub [Nm] 1,1