• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Kruhový frézovací nástroj PolyMILL P16 d h6 12HB L1=36

Artiklové číslo: 123580
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123580
EAN / GTIN 04255911732984
Číslo výrobce 123580
L-číslo L10240 18
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Typ PolyMILL P16, průměr stopky d h6 [mm] 12, tvar stopky DIN1835/6535 HB (Weldon), velikost PolyMILL P16, hloubka řezu S max [mm] 6,5, d1 [mm] 9, L [mm] 82,4, L1 [mm] 36, sedla destiček 1, provedení stopky HM, šroubovák 111656, šroub 143158, utahovací moment šroubu [Nm] 1,1