Cuerpo de fresa circular PolyMILL P16 d h6 12HB L1=36

Número de artículo: 123580
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 123580
EAN / GTIN 04255911732984
Número del fabricante 123580
Número L L10240 18
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Tipo PolyMILL P16, diámetro del vástago d h6 [mm] 12, forma del vástago DIN1835/6535 HB (Weldon), tamaño PolyMILL P16, profundidad de corte S máx. [mm] 6,5, d1 [mm] 9, L [mm] 82,4, L1 [mm] 36, Asientos de plaquitas 1, Diseño del vástago MD, Destornillador 111656, Tornillo 143158, Par de apriete del tornillo [Nm] 1,1