Punta ad alte prestazioni in metallo duro integrale GARANT Master Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9mm

Codice art.: 123040 9
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante Sì, con 25 bar
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assiale sulla circonferenza passante
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente obliqua
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
Serie Master Steel
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 10 mm
Lunghezza codolo 40 mm
Diametro attacco, classe di tolleranza ISO 10 mm
Diametro attacco, dimensione superiore 0 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -9 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HA
Aria limitatamente adatta
Diametro tagliente, min. 9 mm
Diametro tagliente, max. 9 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza ISO h7
Lunghezza scanalatura per trucioli 95 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 1,86 mm
Numero taglienti 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 30 grado
Angolo, 1° livello 135 grado
Forma di affilatura A
Designazione del prodotto (tipo) H
Materiale da taglio VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Gruppo di truciolabilità P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento TiAlN
Interfaccia joint 1; joint 1
Sporgenza 102 mm
Lunghezza utile 81,5 mm
Lunghezza complessiva 142 mm
Lunghezza funzionale 140,14 mm
Peso 162 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Punte a inserti
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 123040 9
EAN / GTIN 4069515030007
Codice del produttore 123040 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
130
Acciaio < 750 N/mm²
P
120
Acciaio < 900 N/mm²
P
110
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
95
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione robusta e affilatura speciale ottimizzata per garantire la migliore formazione dei trucioli e una sicura rottura degli stessi con al contempo valori di avanzamento elevati. Microgeometria di ultima generazione, taglienti di forma convessa e affilatura a tazza per una maggiore stabilità del tagliente principale. Scanalature ottimali e geometria frontale brevettata per una sicura evacuazione dei trucioli su acciaio e ghisa. Rivestimento ad alte prestazioni di ultimissima generazione.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB con n. art. 123041.
Ordinare le forme HE: con n. art. 123040 + 129100 HE.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Steel" Visualizza tutto