• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Master Steel našūs kietlydinio grąžtai, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9mm

Prekės Nr.: 123040 9
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. išoriniame apskritime
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Master Steel
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo DS 10 mm
Koto ilgis LS 40 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 10 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −9 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras ribotai tinka
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 9 mm
Pjovimo skersmuo, maks. Dc max. 9 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h7
Drožlių griovelio ilgis Lc 95 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 1,86 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 30 laipsniai
Kampas, 1 etapas 135 laipsniai
Šlifavimo forma A
Produkto pavadinimas (tipas) H
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga TiAlN
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 102 mm
Darbinės dalies ilgis L1 81,5 mm
Bendras ilgis L 142 mm
Veikimo ilgis 140,14 mm
Svoris 162 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 123040 9
EAN / GTIN 4069515030007
Gamintojo numeris 123040 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
130
Plienas <750 N/mm²
P
120
Plienas <900 N/mm²
P
110
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
80
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
35
Ketus (G)
K
95
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta grąžto konstrukcija ir specialus užgalandimas, kad būtų galima išgauti optimalią drožlių formą ir saugų laužimą tuo pat metu didinant pastūmas. Patobulinta forma, išgaubta pjovimo briauna ir užgaląsta grąžto viršūnė papildomam pagrindinės pjovimo briaunos stabilumui. Patobulinta drožlių griovelio forma ir patentuota viršūnės forma, skirta saugiam drožlių pašalinimui apdirbant plieną ir ketų. Naujausios kartos kokybiška danga.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 123041.
Formą HE: užsakyti su Nr. 123040 + 129100 HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską