{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì, con 25 bar | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assiale sulla circonferenza passante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente obliqua | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| Serie | Master Steel | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Diametro codolo | 6 mm | |
| Lunghezza codolo | 36 mm | |
| Diametro attacco, classe di tolleranza ISO | 6 mm | |
| Diametro attacco, dimensione superiore | 0 mm | |
| Diametro attacco, dimensione inferiore | -8 mm | |
| Olio | idonea | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Diametro tagliente, min. | 4 mm | |
| Diametro tagliente, max. | 4 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza ISO | h7 | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli | 43 mm | |
| Distanza dai bordi alla punta dei taglienti | 0,83 mm | |
| Numero taglienti | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spirale, min. | 30 grado | |
| Angolo, 1° livello | 135 grado | |
| Forma di affilatura | A | |
| Designazione del prodotto (tipo) | H | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità | VHM | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità | VHM | |
| Gruppo di truciolabilità | P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Interfaccia | joint 1; joint 1 | |
| Sporgenza | 45 mm | |
| Lunghezza utile | 37 mm | |
| Lunghezza complessiva | 81 mm | |
| Lunghezza funzionale | 80,17 mm | |
| Peso | 33 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 123040 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515029728 | |
| Codice del produttore | 123040 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |