• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret hautes performances carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Master Steel DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm

Réf.: 123040 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme Werksnorm
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 4 mm
Classe de tolérance ISO h7
Longueur totale L 81 mm
Longueur des goujures Lc 43 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle, 1er étage 135 degrés
Angle d’hélice, min. 30 degrés
Arrosage interne oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Avance f 0,14 mm/tr
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600115
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 36 mm
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Série Master Steel
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,83 mm
Sens de l’hélice droite
Pas d’hélice 21,8 mm
Groupe d’usinage K (fonte); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Longueur utile L1 37 mm
Longueur fonctionnelle 80,17 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 8×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 37 mm
Avance en acier < 1100 N/mm2

Identification et classification

Référence article 123040 4
EAN / GTIN 4069515029728
Réf. fabricant 123040 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
Fonte GG(G)
K
95
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Conception robuste du foret et amincissement spécial optimisé pour une formation optimale des copeaux et un bris de copeaux sûr, avec des valeurs d’avance accrues. Microgéométrie avancée, forme convexe de l’arête de coupe et affûtage de la dépouille pour une stabilité supplémentaire de l’arête de coupe principale. Géométrie de goujure optimisée et géométrie frontale brevetée pour une évacuation sûre des copeaux dans les matériaux en acier et la fonte. Revêtement hautes performances de dernière génération.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 123041.
Type HE: commander avec les codes art. 123040 + 129100 HE.