• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 3,7mm

Codice art.: 122661 3,7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: m6
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 3,7 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537 L
Esecuzione 6×D
Tolleranza ⌀ nominale m6
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 22,5 mm
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 28 mm
Lunghezza complessiva L 66 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,08 mm/gir.
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122661 3,7
EAN / GTIN 4045197583239
Codice del produttore 122661 3,7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
170
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Robusto nocciolo ed affilatura speciale − tagliente trasversale di elevata precisione di centratura. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro grazie ai 4 biselli. Straordinaria evacuazione del truciolo grazie ai 4 canalini interni per il lubrorefrigerante a partire da ⌀ di 3,8 mm. Fino a ⌀ di 3,7 mm con 2 canalini interni per il lubrorefrigerante. I taglienti principali diritti, con spigoli arrotondati, e la forma delle scanalature producono trucioli corti, anche con materiali che solitamente producono trucioli lunghi.

Attenzione:

Dimensioni terminanti in X = tolleranza ⌀ tagliente h7.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.