Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB 3,7 mm

Cod articol: 122661 3,7
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m6
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3,7 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal m6
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 22,5 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 28 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,08 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122661 3,7
EAN / GTIN 4045197583239

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
170
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Miezul întărit şi ascuţirea specială − garantează o tăiere transversală cu o precizie de centrare superioară. Precizie de aliniere ridicată şi circularitate mare a găurii datorită celor 4 faţete de ghidare. Evacuare excepţională a aşchiilor datorită celor 4 canale de răcire interioare cu un ⌀ de la 3,8 mm. Până la un ⌀ de 3,7 mm cu 2 canale de răcire interioare. Tăişurile principale drepte cu o rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte, chiar şi la prelucrarea materialelor care produc aşchii lungi.

Atenţie:

Ref. cu terminaţia X = toleranţa ⌀ tăişurilor h7.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături