• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 3,7mm

Artiklové číslo: 122661 3,7
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
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 L
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 3,7 mm
Třída tolerance ISO m6
Celková délka L 66 mm
Délka upínací drážky Lc 28 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupně
Úhel spirály, min. 30 stupně
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Posuv f 0,08 mm/ot.
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00601015
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 20,133 mm
Tvar nábrusu A
Typ vrtacího nástroje Vrták s dvojitým stupněm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída m6
Užitná délka L1 22,45 mm
Funkční délka 47,33 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy L
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek modrá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 22,5 mm
Posuv v INOX > 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122661 3,7
EAN / GTIN 4045197583239
Číslo výrobce 122661 3,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Silné jádro a speciálně vybroušená špička − díky tomu mají řezné příčné břity vysokou přesnost středění. Vysoká přesnost lícování a kulatost otvoru díky 4 vodicím fazetkám. Vynikající odvádění třísek díky 4 vnitřním chladicím kanálům od ⌀ 3,8 mm. Do ⌀ 3,7 mm se 2 vnitřními chladicími kanály. Přímé hlavní břity se zaoblenými hranami v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky i v případě materiálů jinak tvořících dlouhé třísky.

Pozor:

Velikosti s koncovkou X = tolerance ⌀ břitu h7.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.