TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB 3,7

Č. pol.: 122661 3,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Prevedenie: 6×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m6
  • Počet rezných hrán Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 3,7 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537
Prevedenie 6×D
Tolerancia menovitého ⌀ m6
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 22,5 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 28 mm
Celková dĺžka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,08 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122661 3,7
EAN/GTIN 4045197583239

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
170
Oceľ < 750 N/mm²
P
140
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Vysoká súosová presnosť a zaoblenie otvoru vďaka 4 vodiacim fazetkám. Vynikajúci odvod triesok vďaka 4 vnútorným chladiacim kanálom od ⌀ 3,8 mm. Až do ⌀ 3,7 mm s 2 vnútornými chladiacimi kanálmi. Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky, aj pri materiáloch vytvárajúcich bežne dlhé triesky.

Pozor:

Veľkosti končiace na X = tolerancia ⌀ reznej hrany h7.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka