{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale da taglio | VHM | |
| Normativa | DIN 6537 K | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Diametro tagliente, min. Dc min. | 3 mm | |
| Classe di tolleranza ISO | h7 | |
| Lunghezza complessiva L | 62 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 20 mm | |
| Diametro codolo DS | 6 mm | |
| Angolo, 1° livello | 140 grado | |
| Angolo di spirale, min. | 30 grado | |
| Designazione del prodotto (tipo) | H | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì, con 25 bar | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Contenuto | parte singola | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Master Steel | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Lunghezza codolo LS | 36 mm | |
| Diametro attacco, dimensione inferiore | -0,008 mm | |
| Esecuzione del codolo | HB | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Distanza dai bordi alla punta dei taglienti | 0,55 mm | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Passo spirale | 16,32 mm | |
| Forma di affilatura | A | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità | VHM | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità | VHM | |
| Gruppo di truciolabilità | K (ghisa); P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Classe di tolleranza | h7 | |
| Sporgenza A | 26 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 15,5 mm | |
| Lunghezza funzionale | 36,45 mm | |
| Peso | 25 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Lettera di stampo numero standard | K | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Collarino colorato | verde | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti | |
| Esecuzione (×D) | 4×D | |
| Profondità di foratura massima consigliata | 15,5 mm |
| Codice articolo | 122476 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515006286 | |
| Codice del produttore | 122476 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |