• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Punta in HMI per HPC GARANT Master Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7mm

Codice art.: 122476 7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante Sì, con 25 bar
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Serie Master Steel
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL
Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 ZYL00801015
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 8 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 8 mm
Lunghezza codolo 36 mm
Esecuzione del codolo HB
Aria limitatamente adatta
Diametro tagliente, min. 7 mm
Diametro tagliente, max. 7 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza ISO h7
Lunghezza scanalatura per trucioli 34 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 1,27 mm
Numero taglienti 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 30 grado
Passo spirale 38,09 mm
Angolo, 1° livello 140 grado
Forma di affilatura A
Tipo di utensile di foratura Punta da centro, su due lati
Designazione del prodotto (tipo) N
Materiale da taglio VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento TiAlN
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 43 mm
Lunghezza utile 23,5 mm
Lunghezza complessiva 79 mm
Lunghezza funzionale 52,73 mm
Peso 58 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6537 K
Lettera di stampo numero standard K
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Collarino colorato verde
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Punte a inserti
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122476 7
EAN / GTIN 4067263123224
Codice del produttore 122476 7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
170
Acciaio < 750 N/mm²
P
155
Acciaio < 900 N/mm²
P
145
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
Acciaio < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
GGG
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta a 3 taglienti, progettata specialmente per l'utilizzo con avanzamenti molto elevati. Particolarmente adatta per le macchine con elevata potenza assorbita e condizioni di lavorazione stabili.
  • La speciale geometria dei taglienti con taglienti stabili e un'ampia accessibilità al centro permette di effettuare avanzamenti molto elevati.
  • La punta brevettata e ottimizzata per il flusso dei trucioli assicura una minore pressione del taglio e una migliore rottura del truciolo.
  • Con angolo di affilatura di 145° per una minima formazione di bava nei fori passanti.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Steel" Visualizza tutto