GARANT Master Steel HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm

Art.-nr.: 122476 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 25 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Steel
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00601015
Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 ZYL00601015
Holderform lige spændeflade med tilspændingsgevind
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning ikke egnet
Holdertype tapper
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 36 mm
Luft betinget egnet
Skærediameter, min. 3 mm
Skærediameter, maks. 3 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h7
Spånnotlængde 20 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,55 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 30 grader
Vinkel, 1. trin 140 grader
Slibeform A
Produktnavn (type) N
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe K (støbejern); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 26 mm
Nyttelængde 15,5 mm
Samlet længde 62 mm
Funktionslængde 36,45 mm
Vægt 25 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6537 K
Formularbogstav, standardnummer K
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122476 3
EAN/GTIN 4069515006286
Producentnummer 122476 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stahl < 500 N/mm²
P
170
Stahl < 750 N/mm²
P
155
Stahl < 900 N/mm²
P
145
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
Stahl < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
GGG
K
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Ausführung:

Robuste Bohrerausführung und optimierte Spezialausspitzung für bestmögliche Spanformung und sicheren Spanbruch bei gleichzeitig erhöhten Vorschubwerten. Weiterentwickelte Mikrogeometrie, konvexe Schneidenform und Kegelmantelanschliff für zusätzliche Stabilität der Hauptschneide. Optimierte Spannutgeometrie und patentierte Stirngeometrie für prozesssichere Spanabfuhr in Stahlwerkstückstoffen und Guss. Hochleistungsbeschichtung der neuesten Generation.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle