GARANT Master Steel VHM HPC grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm

Prekės Nr.: 122476 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Steel
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00601015
Atskyrimo taško kodavimas pagal ISO TS 13399-60 ZYL00601015
Tvirtinimo forma tiesus prispaudimo paviršius su priveržimo sriegiu
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Sausas apdirbimas netinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 36 mm
Oras ribotai tinka
Pjovimo skersmuo, min. 3 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 3 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h7
Drožlių griovelio ilgis 20 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,55 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 30 laipsniai
Kampas, 1 etapas 140 laipsniai
Šlifavimo forma A
Produkto pavadinimas (tipas) N
Įrankio medžiaga VHM
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga TiAlN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 26 mm
Darbinės dalies ilgis 15,5 mm
Bendras ilgis 62 mm
Veikimo ilgis 36,45 mm
Svoris 25 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6537 K
Standartinės formos numeris K
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122476 3
EAN / GTIN 4069515006286
Gamintojo numeris 122476 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
170
Plienas <750 N/mm²
P
155
Plienas <900 N/mm²
P
145
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Plienas <55 HRC
H
60
INOX <900 N/mm²
M
55
INOX >900 N/mm²
M
45
Ketus
K
130
GGG
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta grąžto konstrukcija ir specialus užgalandimas , kad būtų galima išgauti optimalią drožlių formą ir saugų laužimą tuo pat metu didinant pastūmas. Patobulinta forma, išgaubta pjovimo briauna ir užgaląsta grąžto viršūnė papildomam pagrindinės pjovimo briaunos stabilumui. Patobulinta drožlių griovelio forma ir patentuota viršūnės forma , skirta saugiam drožlių pašalinimui apdirbant plieną ir ketų. Naujausios kartos kokybiška danga.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską