Momentsleutel DREMOMETER BC A+S 1/2″40-200 Nm

Artikelnummer: 1211013
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
maximaal draaimoment 200 Nm
Serie DREMOMETER
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1211013
EAN/GTIN 4002805927441
Nummer fabrikant 1211013
L-nummer L60160 2846

Omschrijving

Omschrijving:

Vast ingestelde DREMOMETER voor serieproductie
enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Dubbele schaalverdeling
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Krachtbesparing door het gebruik van optionele verlengpijp

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 17,5 mm
  • Type aandrijving: Enkel vierkant star
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Aanhaalrichting: Rechts
  • Ontwerp: A+S zekering
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Type momentsleutel:
    • A+S
    • BC
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
  • Totale breedte [mm]: 35 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 539 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 463 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 35,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 30 mm
  • Materiaal: Aluminiumlegering
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering Uitgang vierkant: Kogelslot
  • Schaalverdeling: 5
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Schaalverdeling [Nm]: 5 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction & Commercial
    • Military
    • Machinery
    • Railway
    • Oil & Gas

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen