Chiave dinamometrica DREMOMETER BZ A + S 16Z 25-120Nm

Codice art.: 1427075
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Forma di connessione Per utensili a inserimento (codolo a perno)
Visualizzazione es. analogica
Unità di misura coppia Nm
Precisione della coppia in senso orario 3 %
Suddivisione scala, 1 tacca 5 Nm
Direzione di serraggio Destra-sinistra
Lunghezza complessiva L 477,5 mm
Peso totale 1.200 g
Certificato di collaudo del produttore sì
Regolabilità del valore di soglia es. regolabile
Coppia min., Nm 25
Momento torcente max., Nm 120
Diametro del codolo a perno 16 mm
Unità di misura suddivisione scala Nm
Tipo di prodotto Chiavi dinamometriche
Metrologia es. meccanica
Funzioni di misura Coppia
Precisione della coppia in senso antiorario 3 %
Normativa DIN EN ISO 6789-2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1427075
EAN / GTIN 4002805927274
Codice del produttore 1427075
Numero-L L60160 5092
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

DREMOMETER con registrazione fissa per la produzione di serie
Attacco a perno per accessori (bocca, anello, cricchetto reversibile)
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Operazione esclusivamente al centro dell'impugnatura
In caso di utensili a bussola speciali prestare attenzione all'interasse
Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - azionamento centrale [mm]: 16 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Estremità di azionamento
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Larghezza del ricevitore [mm]: 16 mm
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
  • Tipo di chiave dinamometrica:
    • BZ
    • A+S
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio di serie
    • Fabbricazione
  • Larghezza totale [mm]: 35 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 477,5 mm
  • Lunghezza leva lato azionamento [mm]: 38 mm
  • Lunghezza leva lato impugnatura [mm]: 439,5 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 412 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 35,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 30 mm
  • Materiale: Lega di alluminio
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile: Blocco del perno
  • Divisione della scala: 5
  • Divisione della scala [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 5 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Dimensione del punto [metrica]: 32,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriali
    • Edilizia e Commerciale
    • Militari
    • Macchinari
    • Ferrovie
    • Petrolio e Gas