Mole cilindriche esterne in ceramica Per acciai non legati e allegati a basso tenore

Codice art.: 119392
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
Codice articolo 119392
EAN / GTIN 9003171193923
Codice del produttore 119392
Numero-L L50140 492
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • La rettifica in tondo esterna è una delle principali lavorazioni in molti settori.
  • Nell'industria automobilistica, ad esempio, vengono prodotti alberi a camme, alberi a gomito e alberi di trasmissione progettati per soddisfare le richieste più esigenti.
  • Viene utilizzato corindone pregiato soprattutto per acciai non legati ed a bassa lega.
  • Il grado di durezza e la struttura della mola influiscono sul risultato della rettifica e pertanto vengono specificamente elaborati per l'utilizzo su acciai non legati ed a bassa lega.
  • Il nostro assortimento comprende anche mole per la rettifica di scanalature ad angolo.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 50m/s
  • Max. NUMERO DI GIRI: 1950rpm
  • Specifiche: SD33A 120 JJ8P VK8 /50
  • Dimensione: D x T x H = 500 x 50 x 203,2

Vantaggi:

  • Possibilità di rettifica di scanalature ad angolo
  • Previsione di maggiore durata
  • Maggiore durata

Uso:

  • In particolare per la levigatura cilindrica esterna di acciai non legati e in lega bassa

Materiale:

  • Acciaio
  • Acciaio

Per:

  • Utensili per la rettifica cilindrica esterna

Nota:

  • Specialmente per la rettifica cilindrica esterna di acciai non legati e allegati a basso tenore